Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R536 Gr. 11 5-Fi-Handschuh schwarz, Ziegenleder, flammfest EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Ringers R536 5-Fi-Handschuh

Merkmale des Ringers R536 Hard Knuckle Tactical Glove sind eine Innenhand aus Ziegenleder und flammenfeste FR-Nomex®-Materialien. Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers für ein Optimum an Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort. Einschließlich PVC-Innenhandverstärkung und Touchscreen-kompatibler Mittelfingerspitze. Sicherer Stulpenverschluss und maßgeschneiderter Zeigefinger für erhöhte Tastsensibilität.
Weitere Informationen:
Material:
Ziegenleder/FR-Nomex®
Farbe:
Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388, 2 1 1 1 X P, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paar
ab 25 Paar
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.