Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh 10-2392 Gr. 9 geraderverstärkter Daumen Rindspaltleder EN388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7321007918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuh 10-2392

Gerader und verstärkter Daumen. Zum MIG/MAG Schweißen.
Weitere Informationen:
Material:
Rindspaltleder
Farbe:
Natur/Braun
Größe:
9
Norm:
EN 388, 3 1 2 4
Norm II:
EN 407 413X4X
Norm III:
EN 12447 A/B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.