Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Fi-Nappa-Trikot Handschuh Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7331002207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301009337
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh

5-Finger-Nappa-Trikot-Handschuh 1250

Weiches geschmeidiges Leder gewährleistet einen Schutz bei allgemeinen Arbeiten mit geringen Risiken, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort, Tast- und Fingerspitzengefühl, einseitige Passform. Anwendungsbereiche: Montage-, Transport- und Versandbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Ziegen-/Schafsnappaleder
Farbe:
Natur
Größe:
7
Variante:
Mit Trikotrücken, ungefüttert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,60*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 1,62*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,31*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,34*
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 554,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.