Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tricoton Ultra-Light Gr. 9 100% Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004633
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RGT350T9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tricoton Ultra-Light RGT350

Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Höchster Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Mit ihrem neutralen pH-Wert wird diese völlig unbehandelte Baumwolle sehr gut von der Haut vertragen und sie begrenzt die Schweißaufnahme. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh guten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz, garantiert ein gutes Tastempfinden und schützt vor kleinen Schnitten. Hygiene Die helle Farbe unterstreicht die Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elastikbündchen
Material:
100% Baumwolle
Länge:
ca. 23 cm
Farbe:
Beige
Größe:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 12,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 14,05*
4 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 14,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,18*
€ 16,47*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,038* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 1.908,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.