Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Finger-PVC-Handschuhe rot-braun, 350mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7351001860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
PVC-Handschuhe
Vinyl Handschuhe
Vinylhandschuh

PVC-Handschuh

PVC-Handschuh, vollbeschichtet auf Baumwoll-Träger, EN 388 Cat II
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Länge:
350 mm
Farbe:
Rot
Farbvariante:
Rotbraun
Größe:
10.5
Variante:
Vollbeschichtet
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe, 5-Finger-PVC-Handschuhe, 5-Finger-PVC-Handschuhe rot-braun 350mm lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 60.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.