Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herkules 5-Finger-Handschuh Gr. 9 Rindnarbenleder, 1.1-1.2mm stark, LS4,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7361005409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Herkules 5-Finger-Handschuh

3Dimension-Qualitätsleder, 1st Choice-Narbenleder, Doppelnähte, Komfortfutter aus unbehandelter, gewebter Baumwolle, Fingerbeweglichkeit: LS4, Sicherheitsstulpe aus Segeltuch, Handrücken aus unbehandeltem baumwoll-Trikot, Gummizug eingenäht, ph-neutral,. schadstofffrei. Hohe Weiterreißfestigkeit, hohe Durchstichfestigkeit, guter Griff bei Ölen und Fetten, atmungsaktiv.
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarbenleder
Länge:
ca. 27 cm
Farbe:
Natur
Größe:
9
Norm:
CE CAT II EN 420/388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.