Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Fi-Schweißerhandschuh 10-2304 Gr. XXL WIG SOFTouch EN388 EN407 EN 12477


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7396005604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh

5-Fi-Schweißerhandschuh 10-2304

DEERSOsoft®, SOFTouch™, Superweicher Hirsch-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe.
Weitere Informationen:
Material:
Hirsch-Vollleder
Farbe:
Natur/Braun
Größe:
2XL (10,5)
Norm:
EN 388, 2 1 3 3
Norm II:
EN 12477 (09.2005) Type A/B
Norm III:
EN 407
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, lederhandschuh spaltleder, spaltleder handschuhe, xxl lederhandschuhe, 5-Fi-Schweißerhandschuh, 5-Fi-Schweißerhandschuh 10-2304 Gr. XXL WIG SOFTouch EN388 EN407 EN 12477, WIG SOFTOUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.