Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 6760 Berufsschuh Gr.45 weiß, EN ISO 20347 O1 FO SRC Unisex, Halbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402001745
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6760-45
EAN/GTIN:
     4042035818430
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 6760 Berufsschuh

Funktionsleder in Wabendesign. Zwischensohle Soft-PU. Antistatisch. Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen. Kratzfest, wasserwabweisend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Hinweis:
Ristbereich m. Schnürung
Größe:
45
Norm:
EN ISO 20347 O1 FO SRC
Besonderheit:
Antistatisch
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Atmungsaktiv m. Silberionen
Obermaterial:
Funktionsleder
Laufsohlenmaterial:
TPU
Einlegesohle:
Active Comfort, auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, abeba halbschuh weiß 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Abeba, 6760, Berufsschuh, Abeba 6760 Berufsschuh Gr.45 Weiß EN ISO 20347 O1 FO SRC Unisex Halbschuh.Abeba 6760 Berufsschuh Gr.45, Sicherheitsschuh, UNI6, ABEBA, 6760-45, Abeba 6760
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,16*
€ 83,07*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 91,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,18*
€ 91,53*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,59*
€ 107,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,07*
€ 84,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.