Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 7131036 Si-Sandale ESD Gr. 35 schwarz, EN ISO 20345 S1 SRC neu für:31036


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402002135
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131036-35
EAN/GTIN:
     4042035761842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

7131036 Sicherheits-Sandale light ESD S1

ESD-Sicherheits-Sandale-light, Einlegesohle mit Gel-Dämpfung, Glattleder, zwei verstellbare Klettverschlüsse, rutschhemmende Spezialsohle. Spezialfutter "Silverpoint" feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Abeba
Größe:
35
Norm:
EN ISO 20345 S1
Form:
A
Größen:
35 - 48
Innenausstattung:
Spezialfutter "Silverpoint"
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
Spezialsohle
Einlegesohle:
Gel-Dämpfung, auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, öl-, benzinbeständig
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale schwarz, sandalen, abeba sandale, Abeba, Abeba 7131036 Si-Sandale ESD Gr. 35 schwarz EN ISO 20345 S1 SRC neu für:31036, X-LIGHT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,86*
€ 64,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 72,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,95*
€ 73,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,23*
€ 77,41*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 81,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,05*
€ 75,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.