Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 1122 Halbschuh ESD Gr.36 S1, schwarz/grün, mit Schnürsystem


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402002236
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1122-36
EAN/GTIN:
     4042035996718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 1122 Sicherheits-Halbschuh ESD S1, SRC

Die ABEBA Anatom-Modelle sind die richtige Wahl für alle die Wert auf einen robusten Schuh legen, der ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert und zugleich den optimalen Tragekomfort bietet. Dank seiner Zweischicht-PU-Sohle kombiniert der Anantom diese Eigenschaften optimal. Die kompakte, abriebfeste, robuste Laufsohle besitzt beste Rutschhemmungseigenschaften und gewährt dem Träger durch ein Torsionsgelenk aus TPU einen sicheren Stand. Die geschäumte, dämpfungsaktive Zwischensohle sorgt für angenehmen Komfort. Eine asymmetrische Ferse simuliert einen bereits eingelaufenen Schuh und schaltet die höhere Hebelwirkung der Auftrittskräfte durch die abgerundete, hochgezogene Außenseite ab. Durch die senkrechte Innenseite wird das Abknicken nach innen reduziert. Spezialfutter "Silverpoint" feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell. ESD Ausstattung, Sanitized® Hygienefunktion. acc-Klima-, Dämpfungs- u. Bettungssystem.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Grün
Serie:
Abeba Anatom
Größe:
36
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC
Form:
A
Größen:
36-48
Innenausstattung:
Spezialfutter "Silverpoint"
Obermaterial:
Nubukleder / Textilmaterial
Laufsohlenmaterial:
PU/PU
Sohlenprofil:
Selbstreinigend
Schutzkappe:
Stahlkappe
Einlegesohle:
acc Wave, auswechselbar, Art. 3580
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, kraftstoffbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 91,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,05*
€ 92,17*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,92*
€ 109,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,28*
€ 101,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.