Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 32131 Si-Halbschuh Gr.39 weiß, EN ISO 20345 S2 SRC ESD Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402005339
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32131-39
EAN/GTIN:
     4042035892430
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 32131 Si-Halbschuh S2

Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen. Ristbereich mit Schnürung. ESD-gerecht nach DIN EN 61340. Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Anatom
Größe:
39
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Größen:
36-50
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
PU
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
Active Comfort, auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh abeba weiß 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Abeba, Abeba 32131 Si-Halbschuh Gr.39 weiß EN ISO 20345 S2 SRC ESD Mikrofaser, SI-HALBSCHUH, ABEBA, 32131
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,31*
€ 80,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,34*
€ 80,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 80,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,35*
€ 80,22*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 88,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,03*
€ 104,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,08*
€ 96,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,24*
€ 95,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.