Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 32120 Si-Clog Gr. 37 weiß, EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ABEBA Clog weiß ESD - 37 ESD-Sicherheitsschuhe anatom
ABEBA Clog weiß ESD - 37 ESD-Sicherheitsschuhe anatom
Artikel-Nr.:
     8685-7402008537
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32120-37
EAN/GTIN:
     4042035897961
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 32120 Si-Clog

ESD-gerecht nach DIN EN 61340. Fersenriemen feststehend, verstellbar. Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen. Ristbereich verstellbar, mit Gummizug. Klettverschluss. Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle. Waschbar bis 30°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettverschluss, Fersenriemen
Farbe:
Weiß
Serie:
Anatom
Größe:
37
Norm:
EN ISO 20345 SB, E, A, FO, SRC ESD
Besonderheit:
HACCP
Größen:
36-52
Innenausstattung:
Innenfutter mit Silberionen, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
PU
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
Active Comfort
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba sicherheitsclogs weiß 37, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, 32120, SiClog, Abeba 32120 Si-Clog Gr. 37 Weiß EN ISO 20345 SB E A FO SRC ESD.Abeba 32120 Si-Clog Gr. 37, Berufsclog, Arbeitsclog, ANATOM, SI-CLOG, 32120-37, Abeba 32120
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,02*
€ 74,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,21*
€ 78,29*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 82,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,64*
€ 82,92*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,73*
€ 98,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,66*
€ 97,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,03*
€ 90,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.