Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 7131132 Berufsschuh ESD Gr. 47 weiß,EN ISO 20347 O2 FO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-7402010247
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131132-47
EAN/GTIN:
     4042035760180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 7131132 Berufsschuh ESD

Sanitized behandelt. Ristbereich mit Gummizug. Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
X-Light
Größe:
47
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Innenfutter mit Silberionen, atmungsaktiv
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU
Einlegesohle:
Active Comfort
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, esd schuhe weiß größe 47 abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Abeba, 7131132, Berufsschuh, ESD, Abeba 7131132 Berufsschuh ESD Gr. 47 Weiß EN ISO 20347 O2 FO SRC.Abeba 7131132 Berufsschuh ESD Gr. 47, Sicherheitsschuh, Artbeitsschuh, X-LIGHT, 7131132-47, Abeba 7131132
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 47,13*
€ 61,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,17*
€ 70,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,26*
€ 73,21*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 77,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,53*
€ 77,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,21*
€ 71,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.