Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 36761 Berufsschuh Gr. 47 schwarz, EN ISO 20347 O2 FO SRC ESD Halbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402010947
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36761-47
EAN/GTIN:
     4042035814807
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 36761 Berufsschuh

Funktionsleder in Wabendesign. Zwischensohle Soft-PU. ESD-gerecht nach DIN EN 61340. Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen. Ristbereich mit Schnürung. Kratzfest. Wasserabweisend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
UNI 6
Größe:
47
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Innenfutter mit Silberionen, atmungsaktiv
Obermaterial:
Funktionsleder
Laufsohlenmaterial:
Soft-PU
Einlegesohle:
Active Comfort, auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Abeba, 36761, Berufsschuh, Abeba 36761 Berufsschuh Gr. 47 Schwarz EN ISO 20347 O2 FO SRC ESD Halbschuh.Abeba 36761 Berufsschuh Gr. 47, Sicherheitsschuh, Artbeitsschuh, Halbschuh, UNI6, 36761-47, Abeba 36761
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,46*
€ 74,81*
€ 4,80*
ab € 57,32*
€ 74,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 83,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 83,63*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 95,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,18*
€ 113,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,91*
€ 111,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,00*
€ 101,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.