Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 711137 Berufsschuh x-light Gr. 39 schwarz, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402021139
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711137-39
EAN/GTIN:
     4042035767332
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 711137 Berufsschuh x-light

Ristbereich mit Gummizug. Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
X-Light
Größe:
39
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Innenfutter mit Silberionen, atmungsaktiv
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU
Einlegesohle:
Active Comfort
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, abeba slipper schwarz, slipper, abeba slipper, Abeba, 711137, Berufsschuh, xlight, Abeba 711137 Berufsschuh x-light Gr. 39 Schwarz EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC.Abeba 711137 Berufsschuh x-light Gr. 39, Sicherheitsschuh, Artbeitsschuh, SLIPPER, 711137-39, Abeba 711137
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,84*
€ 66,62*
15 Tage
2
€ 5,95*
ab € 51,16*
€ 67,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,49*
€ 68,78*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 75,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,66*
€ 75,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,79*
€ 90,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,53*
€ 83,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.