| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402021145 Herst.-Nr.: 711137-45 EAN/GTIN: 4042035767271 |
| |
|
| | |
| Abeba 711137 Berufsschuh x-lightRistbereich mit Gummizug. Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Serie: | X-Light | Größe: | 45 | Norm: | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | Größen: | 35-48 | Innenausstattung: | Innenfutter mit Silberionen, atmungsaktiv | Obermaterial: | Glattleder | Laufsohlenmaterial: | PU | Einlegesohle: | Active Comfort | Laufsohlen- eigenschaften: | Rutschhemmend | Orthopädischer Fußschutz: | gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, halbschuhe schwarz, slipper, küchenschuhe abeba, Abeba, 711137, Berufsschuh, xlight, Abeba 711137 Berufsschuh x-light Gr. 45 Schwarz EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC.Abeba 711137 Berufsschuh x-light Gr. 45, Sicherheitsschuh, Artbeitsschuh, SLIPPER, 711137-45, Abeba 711137 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 49,46* | € 66,26* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 51,52* | € 66,78* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 52,80* | € 68,41* | | | | Lager 8685 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 58,43* | € 75,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 58,76* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|