Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si-Sandale SB weiß Gr. 48 Alu-Kappe, 3-fach Dämpfung,ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7404000248
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     2.2206.01.90-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
SI Sandalen
Schutzsandalen
Sicherheitssandalen

Si-Sandale SB EN 20345, ESD

Sandale mit Klettverschluss und Fersenriemen. Die Sohle aus Polyurethan bietet gleichbleibende ESD-Werte und sorgt durch das offene Profil für eine gute Rutschhemmung. Sportlich und zugleich bequem. Gelenkschonende 3-fach Dämpfung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Kulmbach
Größe:
48
Norm:
EN ISO 20345
Größen:
36-48
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
PU
Fußtyp:
Weite 11
Einlegesohle:
Auswechselbar
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Sandalen, sandalen, Si-Sandale, Si-Sandale SB weiß Gr. 48 Alu-Kappe 3-fach Dämpfung.ESD, 2.2206.01.90-48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,02*
€ 121,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,11*
€ 119,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,59*
€ 108,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,85*
€ 93,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.