Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si-Halbschuh S2 schwarz Gr. 44 Alu-Kappe, EN ISO 20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7404001244
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     2.2205.02.22-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Si-Halbschuh S2, Schwarz, ESD

Sicherheitsschuhe mit Alukappe. Die Sohle aus Polyurethan bietet gleichbleibende ESD-Werte und sorgt durch das offene Profil für eine gute Rutschhemmung. Sportlich und zugleich bequem. Gelenkschonende 3-fach Dämpfung. Bestes Fußklima durch wechselbare DRY-TEC-PUR Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Bayreuth
Größe:
44
Norm:
EN ISO 20345 SRA S2
Größen:
36-48
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
PU
Fußtyp:
Weite 11
Einlegesohle:
Auswechselbar
Brandsohle:
ESD-fähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,94*
€ 124,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,69*
€ 122,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,79*
€ 96,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.