Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Schnürrschuh Gr.45 weiß, ESD, EN ISO 20347


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7404001545
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     1.1103.01.51-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Berufsschuh Schnürschuh, Weiß, ESD

Die Sohle aus Polyurethan bietet gleichbleibende ESD-Werte und sorgt durch das offene Profil für eine gute Rutschhemmung. Küchengeeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Pfreimd
Größe:
45
Norm:
EN ISO 20347
Größen:
36-47
Obermaterial:
Leder
Laufsohlenmaterial:
PU
Fußtyp:
Weite 10
Einlegesohle:
Auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, küchenschuhe weiß, antistatik schuhe, Berufsschuh, Schnürschuh, Weiß, ESD, Berufsschuh Schnürschuh Weiß ESD EN ISO 20347 Gr.45.Berufsschuh Schnürrschuh Gr.45, Schuh, 1.1103.01.51-45, 11103-01-51-45, Berufsschuh Schnürschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,95*
€ 98,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,47*
€ 92,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.