Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74101 Elten Vintage Lady Low Gr. 35 Si-Halbschuh ESD EN ISO 20345 S3 SRC Form A


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412033435
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74101-35
EAN/GTIN:
     4030839235768
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

74101 VINTAGE Lady Low Si-Halbschuh ESD S3

Die Sicherheitsschuhe VINTAGE Lady Low ESD S3 sind ein Sicherheitshalbschuh aus der ELTEN MISS L100 Serie. Er entspricht den Leistungsanforderungen der Sicherheitsklasse S3 und wird in den Größen 35 – 42 gefertigt. Der gepolsterte Schaftrand bietet hohen Tragekomfort und vermeidet die Bildung schmerzhafter Druckstellen. Die gepolsterte Lasche bietet hohen Tragekomfort und vermeidet die Bildung schmerzhafter Druckstellen. Durch die ESD-Ausstattung ist der Artikel auch für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen geeignet. Die MISS L100 Serie steht für geringes Gewicht, modische Optik und hervorragenden Tragekomfort. Darüber hinaus ist der VINTAGE Lady Low ESD S3 nach DGUV Regel 112-191 zertifiziert. Das Obermaterial besteht aus robustem, atmungsaktivem Rindleder waxy im Vintage Design, das widerstandsfähig gegen Abnutzung ist. Nachhaltig hergestelltes Leder, welches in Deutschland nach hohen sozialen und ökologischen Standards hergestellt wird. In unseren Modellen verwendetes Textilfutter ist hautfreundlich und atmungsaktiv. Ergonomisch geformte Stahlkappen schützten beim VINTAGE Lady Low ESD S3 vor Stoßeinwirkungen und Druckbeanspruchungen. VINTAGE Lady Low ESD S3 ist mit der auswechselbaren Ganzflächigen ESD PRO Lady Einlegesohle ausgestattet, die vor elektrostatischer Entladung schützt. Metallfreier Durchtrittschutz gibt bei knieenden Tätigkeiten ein Mehr an Flexibilität und Bequemlichkeit, sowie eine bessere Fußsensibilität auf unebenen Untergründen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Serie:
ELTEN MISS L10
Größe:
35
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC
Besonderheit:
FG-Fußbett
Form:
A
Größen:
35-42
Innenausstattung:
Textilfutter Bioactive
Obermaterial:
Rindleder waxy im Vintage-Design
Laufsohlenmaterial:
TPU/PU MISS L10
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
Ganzflächig - ESD PRO Lady grey
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, 74101, 74101 Elten Vintage Lady Low Gr. 35 Si-Halbschuh ESD EN ISO 20345 S3 SRC Form A, MISS L10, HALBSCHUH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,90*
ab € 63,46*
€ 76,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 76,52*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 63,86*
€ 79,76*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 80,36*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 83,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,53*
€ 92,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,63*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.