Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72440 Elten Michel White ESD Gr. 44 Si.-Clog EN ISO 20345 SB SRC Form A


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412064144
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72440-44
EAN/GTIN:
     4030839222287
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe

72440 Michel White ESD Si.-Clog SB

Ein besonderes Merkmal der Reihe ist die von Elten entwickelte CLEAN-FIT Sohle. Die großflächige Sohle aus abriebfestem, beständigem MONO-Polyurethan entfaltet auf harten Flurböden und anderen Untergründen eine dämpfende Wirkung, wodurch Gelenke und Bänder geschont werden. Sie erfüllt die höchstmöglichen Anforderungen an die Rutschsicherheit. Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß. Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
ELTEN CLEAN-FIT
Größe:
44
Norm:
EN ISO 20345 SB SRC
Besonderheit:
FG-Fußbett, Fersenriemen
Form:
A
Größen:
40-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
MONO-PU CLEAN-FIT
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
Ganzflächig, CLEAN-FIT ESD
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Brandsohle:
Softvlies, ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs weiss gr. 44, sicherheits clogs, sicherheits-clog 44, 72440, Michel, White, ESD, Si.Clog, SB, 72440 Michel White ESD Gr. 44 Si.-Clog EN ISO 20345 SB SRC Form A.72440 Elten Michel White ESD Gr. 44, Herrenclog, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Berufsschuh, Elton, CLEAN-FIT, 72440-44, 72440 Michel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 42,36*
€ 54,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 54,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,32*
€ 59,33*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,85*
€ 59,88*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 59,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.