Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7675103 Elten Anthony Red Mid ESD Gr.47 Si-Schnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412079447
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7675103-47
EAN/GTIN:
     4030839314029
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

767510* Elten Anthony Red Mid ESD Si.-Stiefel S1P

Sicherheitsstiefel und Luftdurchlässigkeit geht nicht? Mit dem ANTHONY red Mid ESD S1P erleben Träger eine echte Überraschung: Dank eines luftigen Netzeinsatzes an der Seite des Schuhs und einer Mischung aus Mikrofaser und Meshmaterial als Obermaterial ist dieser lederfreie Sicherheitsstiefel besonders atmungsaktiv. Die drei verschiedenen Passformen der ERGO-ACTIVE Reihe von ELTEN sorgen dafür, dass jeder Träger einen gut sitzenden Schuh erhält, egal ob er einen schmalen, normalen oder eher breiten Fuß hat. Der ESD-fähige ANTHONY red Mid ESD S1P verfügt über eine ergonomische, SRC zertifizierte Sohle mit Wabenstruktur und Drehpunkten. Diese sorgt dafür, dass der Träger sich gut auf der Stelle drehen kann und trotzdem in jeder Lage für eine gute Rutschhemmung vorherrscht. Metallfreie Durchtritthemmung und Stahlkappe vervollständigen die Ausstattung dieses Sicherheitsstiefels, der mit seinen roten Highlights auch optisch sehr modern daherkommt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Rot
Serie:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Hinweis:
Lederfreie Ausstattung
Größe:
47
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC
Besonderheit:
FG-Fußbett
Form:
B
Größen:
40-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohlenmaterial:
TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
Schutzkappe:
Stahl
Fußtyp:
3
Einlegesohle:
Semi-orthopädisch, ESD black
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten red esd schuhe, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, 767510*, Elten, Anthony, Red, Mid, ESD, Si.Stiefel, S1P, 7675103 Elten Anthony Red Mid ESD Gr.47 Si-Stiefel EN ISO 20345 S1P SRC.7675103 Elten Anthony Red Mid ESD Gr.47, Elton, ERGO-ACTIVE 2, 7675103-47, 767510* Elten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,07*
€ 97,75*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 98,44*
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 86,06*
€ 110,01*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,44*
€ 117,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,54*
€ 107,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.