Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7678103 Elten Matthew GTX Mid ESD Gr.42 Si-Schnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412085042
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7678103-42
EAN/GTIN:
     4030839315309
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

767810* Elten Matthew GTX Mid ESD Si.-Stiefel S3

Mit dem Matthew Pro GTX Mid ESD S3 macht man drinnen oder draußen immer eine gute Figur. Dank der Materialkombination aus hydrophobierter Mikrofaser und dem Textilmaterial CORDURA® sowie dem Innenfutter aus GORE-TEX ist dieses Modell sehr wasserabweisend. Dabei ist ein angenehmes Tragegefühl durch die drei verschiedenen Passformen der ERGO-ACTIVE Reihegarantiert. Der ESD-fähige Schuh kann aber noch mehr: Stahlkappe und metallfreie Durchtritthemmung bewahren den Fuß vor auf dem Boden lauernden Gefahren und herabfallenden Gegenständen. Eine SRC zertifizierte PU/PU Laufsohle macht diesen Sicherheitsschnürstiefel zu einem robusten Begleiter. Und auch bei knienden Tätigkeiten bleibt der Schuh lange in guter Form: Eine TPU Überkappe schützt die Schuhspitze vor vorzeitiger Abnutzung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Hinweis:
Lederfreie Ausstattung
Größe:
42
Norm:
EN ISO 20345 S3 CI/SRC
Besonderheit:
FG-Fußbett, Reflexmaterial
Form:
B
Ausstattung:
TPU Überkappe
Größen:
36-48
Innenausstattung:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Obermaterial:
Mikrofaser/Textilm.CORDURA, hydroph.
Laufsohlenmaterial:
PU/PU ERGO-ACTIVE 2
Schutzkappe:
Stahl
Fußtyp:
3
Einlegesohle:
Semi-orthopädisch, ESD black
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 767810*, Elten, Matthew, GTX, Mid, ESD, Si.Stiefel, S3, 7678103 Elten Matthew GTX Mid ESD Gr.42 Si-Schnürstiefel EN ISO 20345 S3 CI/SRC.7678103 Elten Matthew GTX Mid ESD Gr.42, Elton, ERGO-ACTIVE 2, 7678103-42, 767810* Elten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 80,90*
€ 100,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 100,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,04*
€ 101,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 106,65*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 111,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,67*
€ 132,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,96*
€ 129,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,11*
€ 122,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,29*
€ 119,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,47*
€ 107,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.