Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760511 Elten Brandon XXTM white Gr. 43 Mid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412097643
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760511-43
EAN/GTIN:
     4030839402672
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

760511 Elten Brandon XXTM white Si.-Stiefel

So viele Sicherheitseigenschaften, so viel gutes Gefühl beim Gehen: der BRANDON XXTM white Mid ESD S3 ist randvoll mit dem Besten, was ein Sicherheitsschnürstiefel bieten kann. Schon der gepolsterte Schaftrand bedeckt und schützt die Knöchel, die gepolsterte Lasche wiederum beugt Druckstellen vor und verhindert, dass Schmutz in den Stiefel eindringt. Beim Obermaterial aus Mikrofaser wird auf eine spezielle Hydrophobierung gesetzt, die wie ein beständiger Schutzfilm Feuchtigkeit und Nässe abperlen lässt. Das atmungsaktive Textilfutter leistet ganze Arbeit im Innern, denn es wirkt klimaausgleichend, hautfreundlich und schweißregulierend. Weiter vorne bietet die Kunststoffkappe guten Schutz, in dem sie den Zehenbereich stoßunempfindlich macht. Und der metallfreie Durchtrittschutz bietet eine 100-prozentige Fußabdeckung gegenüber Zwischensohlen aus Stahl, ist dabei zu 100 Prozent metallfrei und antimagnetisch. Puh! Was kann der noch? Eine Menge: die Einschichten-Laufsohle aus PU ist abriebfest, hitzebeständig und kälteflexibel und der powerstarke Sohlenkern setzt auf Infinergy® von BASF. Das steht für Spitzen-Dämpfung mit Rückpralleffekt, der die beim Gehen aufgewendete Energie kraftvoll zurückfließen lässt. Das SRC-zertifizierte, ESD-fähige Top-Talent gibt’s in den Größen 36 bis 48.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC
Form:
B
Ausstattung:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Größen:
36-48
Obermaterial:
Mikrofaser, hydrophobiert
Laufsohlenmaterial:
MONO/PU WELLMAXX TRAINERS MONO
Schutzkappe:
Kunststoff
Einlegesohle:
ESD PRO grey, ganzflächig
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 760511, Elten, Brandon, XXTM, white, Si.Stiefel, 760511 Elten Brandon XXTM white Gr. 43 Mid ESD EN ISO 20345 S3 SRC Si-Stiefel.760511 Elten Brandon XXTM white Gr. 43, WELLMAXX, ELTON, STIEFEL, 760511-43, 760511 Elten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 84,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 84,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 88,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,41*
€ 91,27*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 92,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,59*
€ 108,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,37*
€ 101,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.