Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760501 Elten Brandon XXTM black Gr. 43 Mid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412097943
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760501-43
EAN/GTIN:
     4030839402542
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

760501 Elten Brandon XXTM black Si.-Stiefel

Gleicher Typ, anderer Schnitt: der BRANDON XXTM black ist jetzt auch als Mid-Top am Start. Der Schaft dieses Modells schließt zum Fußknöchel auf und bietet damit zusätzlich stabileren Stand und ergänzenden Schutz. Und genau wie das Low-Top Modell hat auch der BRANDON XXTM black Mid ESD S3 ein ganz schön „dickes Fell“, sozusagen. Denn das Obermaterial besteht aus hydrophobierter Mikrofaser, wehrt damit Nässe von außen gut ab. Die geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz, ist dabei auch gut gepolstert, damit keine Druckstellen auftreten können. Im Inneren wird Atmungsaktivität groß geschrieben, dank des für gute Luftzirkulation sorgenden Futtermaterials. Die Zehenschutzkappe aus Kunststoff verstärkt den vorderen Schuhbereich, macht ihn hart gegen Stoß- und Druckeinwirkungen. Und der metallfreie Durchtrittschutz bietet eine unnachgiebige Sohlenverstärkung, so dass scharfkantige Objekte am Boden sich nicht hindurchbohren können. Dabei ist die MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO schön leicht, rutschhemmend und dämpft beim Gehen besonders wirkungsvoll – eine Wohltat für die Muskeln. Den SRC-zertifizierten, ESD-fähigen und komplett lederfreien Sicherheitsschnürstiefel gibt’s in den Größen 36 bis 48.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC
Form:
B
Ausstattung:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Größen:
36-48
Obermaterial:
Mikrofaser, hydrophobiert
Laufsohlenmaterial:
MONO/PU WELLMAXX TRAINERS MONO
Schutzkappe:
Kunststoff
Einlegesohle:
ESD PRO black, ganzflächig
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 760501, Elten, Brandon, XXTM, black, Si.Stiefel, 760501 Elten Brandon XXTM black Gr. 43 Mid ESD EN ISO 20345 S3 SRC Si-Stiefel.760501 Elten Brandon XXTM black Gr. 43, WELLMAXX, ELTON, STIEFEL, 760501-43, 760501 Elten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 67,31*
€ 83,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 84,24*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 88,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,93*
€ 90,99*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 91,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,94*
€ 109,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,87*
€ 108,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.