Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760521 Elten Brayden XXTM black Gr. 44 Strap


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412098044
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760521-44
EAN/GTIN:
     4030839284964
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

760521 Elten Brayden XXTM black Si.-Stiefel

Ein Sicherheitsstiefel, der Eindruck hinterlässt: der BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3. Hochaufgeschlossen, außen strapazierfähige Mikrofaser, praktische Klettverschlüsse. Schaut man ein bisschen genauer hin, steckt da noch mehr widerstandsfähige Robustheit gepaart mit cleverer Funktionalität. Das Obermaterial ist wie erwähnt aus synthetischem Fasermaterial, hydrophobiert und darum sehr nässebeständig. Innen sorgt atmungsaktives Textilfutter für gutes Schuhklima und eine Zehenschutzkappe aus Kunststoff bewahrt vor herabfallenden Gegenständen oder Quetschunfällen. Der metallfreie Durchtrittschutz sorgt für noch mehr Sicherheit, bildet quasi eine innere Schutzsohle aus Textil, die Scherben, Nägel oder andere spitze Gegenstände davon abhält, sich in den Fuß zu bohren. Die einschichtige PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO bietet ausgezeichnete Dämpfung. Rutschhemmend ist er auch, was die SRC-Zertifizierung belegt, denn SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh erreichen kann. Die farbigen Mikro-Etiketten am Außenrist sind dazu da, um den Schuh unterschiedlich zu markieren/individualisieren. Erhältlich ist der ESD-fähige BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3 im Größengang 36 bis 48.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
44
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC
Form:
B
Ausstattung:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Größen:
36-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser, hydrophobiert
Laufsohlenmaterial:
MONO/PU WELLMAXX TRAINERS MONO
Schutzkappe:
Kunststoff
Einlegesohle:
ESD PRO black, ganzflächig
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 760521, Elten, Brayden, XXTM, black, Si.Stiefel, 760521 Elten Brayden XXTM black Gr. 44 Strap Mid ESD S3 SRC Si-Stiefel.760521 Elten Brayden XXTM black Gr. 44, WELLMAXX, ELTON, STIEFEL, 760521-44, 760521 Elten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
27
€ 8,50*
ab € 67,88*
€ 85,10*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,33*
€ 85,13*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 85,43*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 68,61*
€ 85,57*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 93,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,19*
€ 110,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,26*
€ 101,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,76*
€ 99,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.