|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8685-7433000240 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888164206 |
| |
|
|  |  |
 | PVC-Sicherheitsstiefel S5Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Verstärkungsrippen auf dem Schaft. Reflexpunkt an der Ferse.Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Größe: | 40 | Norm: | EN ISO 20345 S5 | Größen: | 36 - 50 | Obermaterial: | PVC | Sohlenprofil: | Stollensohle | Schutzkappe: | Stahlkappe | Laufsohlen- eigenschaften: | Antistatisch, öl-, benzinbeständig | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, baustiefel s5, PVCSicherheitsstiefel, S5, PVC-Sicherheits-Stiefel EN ISO 20345 S5 Schwarz Gr. 40.B3-Stiefel schwarz Gr. 40, SSS-40, 35376-40, PVC-Sicherheitsstiefel S5 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 12,80* | € 20,11* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 13,96* | € 20,26* |  |  |  | Lager 8685 | |  | |  |  | € 6,80* | ab € 17,15* | € 24,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8685 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8685 |  | Versand: Lager 8685 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|