| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7433000241 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888164213 |
| |
|
| | |
| PVC-Sicherheitsstiefel S5Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Verstärkungsrippen auf dem Schaft. Reflexpunkt an der Ferse.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Größe: | 41 | Norm: | EN ISO 20345 S5 | Größen: | 36 - 50 | Obermaterial: | PVC | Sohlenprofil: | Stollensohle | Schutzkappe: | Stahlkappe | Laufsohlen- eigenschaften: | Antistatisch, öl-, benzinbeständig | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, baustiefel s5, B3-Stiefel, B3-Stiefel schwarz Gr. 41 EN 345 S5 gefüttert antistat., SSS-41 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,89* | € 19,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,91* | € 20,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,12* | € 20,56* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 17,70* | € 24,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|