Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B3-Stiefel schwarz, Gr. 42 EN 345 S5 gefüttert, antistat.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433000242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888164220
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

PVC-Sicherheitsstiefel S5

Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Verstärkungsrippen auf dem Schaft. Reflexpunkt an der Ferse.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
42
Norm:
EN ISO 20345 S5
Größen:
36 - 50
Obermaterial:
PVC
Sohlenprofil:
Stollensohle
Schutzkappe:
Stahlkappe
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, öl-, benzinbeständig
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 16,30*
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 20,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 20,63*
Lager 8685
2
€ 6,80*
ab € 17,82*
€ 24,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 49,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.