Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss 74BS/40 KA braun ohne Kunststoff-Bügelüberzug gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7801000040
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     85737 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABUS
LOTO
Schloss
Aluminium

ABUS LOTO Schloss Aluminium 74BS/40 ohne Kunststoffbügel

Ø 7 mm. Gleichschließend. Nicht leitend. Extrem hitzebeständig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel nicht kunststoffummantelt
Material:
Aluminium
Länge:
40 mm
Abmessung:
Höhe 90 mm
Farbe:
Braun
Abmessung Gehäuse:
20 mm breit
Abmessung Bügel:
Ø 6,5 mm
Schließform:
Gleichschließend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,01*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.