Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Verriegelung P606 Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7801000092
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     00449 0
EAN/GTIN:
     4003318004490
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Verriegelung
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
gasflaschen verriegelung

Gasflaschen-Verriegelung

Während Wartungsarbeiten müssen auch Gasflaschen und Gasanschlüsse gesichert werden. Hierzu eignet sich die Gasflaschen-Verriegelung, denn sie schließt Gaszylinder effektiv ab. Einsatzbereich - Sicherung von Gasflaschen und -anschlüssen im Wartungsfall. Hochwertiges Polypropylen: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend. Selbstklebendes Warnschild. Für ein Vorhangschloss mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser.
Weitere Informationen:
Abmessung:
159 x 132 x 88 mm (LxBxT)
Farbe:
Rot
Abmessung Bügel:
Ø 9 mm
Weitere Suchbegriffe: GasflaschenVerriegelung, Gasflaschen-Verriegelung Farbe: Rot P606.Gasflaschen-Verriegelung P606, P606, 00449 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,25*
€ 26,64*
€ 8,95*
ab € 24,30*
€ 34,07*
€ 8,00*
ab € 24,86*
€ 38,92*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.