Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss 76/40 orange verschiedenschl. mit Kunststoff-Bügelüberzug und Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7801000140
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     84772 1
EAN/GTIN:
     4003318847721
Suchbegriffe:
ABUS
Schloss
76
40

ABUS Schloss 76/40

Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen. Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv. Präzisionszylinder mit acht Stiften für die hohe Anzahl von über 150.000 garantierten Verschiedenschließungen. Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision. Automatischer Verriegelung für hohen Benutzerkomfort. 9 verschiedene Bügeloptionen. Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel. Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffummantelt
Material:
Aluminium
Länge:
90 mm
Farbe:
Orange
Hinweis:
Mit Warnaufklebern
Abmessung Gehäuse:
40 mm breit, 20 mm tief
Abmessung Bügel:
Ø 6,5 mm
Schließform:
Verschiedenschließend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.