Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manyard Edge 2m Verbindungsmittel m.Kantenprüfung, Stahlkarabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7810004506
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Manyard Edge Falldämpfer Verbindungsmittel

Mechanische Eigenschaften gewährleisten Schnitt- und Abscherfestigkeit. Geringere Fangstoßkräfte. Dehnbar: flexible Länge verhindert Stolpern oder Verheddern. Garantie für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Innovative Technologie. Elastizität und Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Norm:
EN 354
Gurtlänge:
2 m
Norm II:
EN 355
Verbindung Nutzer:
Schraubkarabiner, 18 mm
Verankerungsverbindung:
Alu-Gerüsthaken, 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Gerüsthaken, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, honeywell bandfalldämpfer, Manyard, Edge, Verbindungsmittel, Manyard Edge Falldämpfer Verbindungsmittel 2m Gerüsthaken Schraubkarabiner.Manyard Edge 2m Verbindungs-, Absturzsicherung, 1017345, 1032671, Manyard Edge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 130,50*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 131,13*
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 180,16*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 228,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.