| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7810005740 Herst.-Nr.: 1010206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindungsmittel Tie Back, 2-strängigZweisträngiges Verbindungsmittel für eine ununterbrochene Verbindung zum Anschlagpunkt: ideal zum Aufstieg an einem Turm, Mast oder einer Leiter geeignet. Falldämpfer reduziert den Fangstoß auf unter 6 kN. 1,5 m-Verbindungsmittel aus Gurtband mit Falldämpfer und 4 Schlaufen. Befestigungssystem für mehrere Anschlagpunkte, sodass das Verbindungsmittel auch in Rückhaltesystemen verwendet werden kann. Kompakt und leicht.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Mit 2 Gerüsthaken 65 mm | Gurtlänge: | 1,5 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Y-Verbindungsmittel, absturzsicherungs-verbindungselement 1,5 m, verbindungsmittel für absturzsicherung, honeywell y-verbindungsmittel, Verbindungsmittel, Tie, Back, 2strängig, 2-strängiges Verbindungsmittel 65mm mit 2 Gerüsthaken.2-strängiges Verbindungsmittel 65mm, 1010206, Verbindungsmittel Tie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |