Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aviabloc Höhensicherungsgerät, 1008332 2,5m, Falldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005941
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1008332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine

AVIABLOC Höhensicherungsgerät

Maximale Verwendbarkeit bis 2,5 m. Reduziert den Fangstoß, der bei einem Sturz auftritt. Integrierter Falldämpfer. Wirbel an der Auffanggurtverbindung, um ein Verdrehen des Gurtbands zu verhindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubkarabiner/Automatikkarabiner
Länge:
2,5 m
Variante:
Mit Gehäuse
Norm II:
EN 360
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, Höhensicherungsgerät, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, bandfalldämpfer, AVIABLOC, Aviabloc Höhensicherungsgerät 1008332 2.5m Falldämpfer.Aviabloc Höhensicherungsgerät 1008332, 1008332, AVIABLOC Höhensicherungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 145,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 119,02*
€ 161,75*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.