Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhaken MJ50, 1002896 Aluminium-Verbindungselement, 22 kN, Ø 150mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005991
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
verbindungsmittel für absturzsicher...

Rohrhaken MJ50

Einfach anzubringen. Große Öffnungsweite ist ideal für die Befestigung an Trägern und Balken. Hohe Bruchfestigkeit. Als Anschlagpunkt, keine Verwendung mit den Teleskopstangen. Aluminium-Verbindungselement. Öffnungsweite: Ø 150 mm (oder 120 x 120 mm an einer rechteckigen Struktur). Gewicht 1,32 kg. Bruchlast: > 22 kN
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Norm:
EN 795 Klasse B
Weitere Suchbegriffe: Rohrhaken, MJ50, Rohrhaken MJ50 1002896 Aluminium-Verbindungselement 22 kN Ø 150mm Gewicht 132kg.Rohrhaken MJ50 1002896, 1002896, Rohrhaken MJ50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,95*
€ 359,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 318,65*
€ 394,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.