Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aviabloc Höhensicherungsgerät, 1002871 2,5m, Schraubkarabiner am Gurtband und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006178
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine

AVIABLOC Höhensicherungsgerät

Reduziert den Fangstoß, der bei einem Sturz auftritt. Integrierter Falldämpfer. Wirbel an der Auffanggurtverbindung, um ein Verdrehen des Gurtbands zu verhindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 x Schraubkarabiner
Länge:
2,5 m
Variante:
Mit Gehäuse
Norm II:
EN 360
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, Höhensicherungsgerät, bandfalldämpfer, AVIABLOC, Aviabloc Höhensicherungsgerät 1002871 2.5m Schraubkarab. am Gurtbd. u. Gehäuse.Aviabloc Höhensicherungsgerät 1002871, 1002871, AVIABLOC Höhensicherungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 174,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,31*
€ 194,96*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.