| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810006210 Herst.-Nr.: 1002891 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Miller Führungsseil 14/16 mm ML00Gedrehtes Polyamidseil für Auffanggerät (14 mm/16 mm), Seilbeschwerung und Schraubkarabiner im Lieferumfang enthalten. Geeignet für vertikale und horizontale Anwendungen sowie den Einsatz an geneigten Flächen. Kann mit einer Teleskopstange und einem Verbindungselement am Anschlagpunkt installiert werden.Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine, Miller, 14, 16, mm, ML00, Miller Führungsseil 14/16mm 10m 1002891 m. Karab. ML00 u. Gewicht.Miller Führungsseil 14/16mm 10m 1002891, Seil, 1002891, Miller Führungsseil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,92* | € 69,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,16* | € 76,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|