Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller Führungsseil 14/16mm, 50m, 1002895 mit Karabiner ML00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006214
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsleine
Führungsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil

Miller Führungsseil 14/16 mm ML00

Gedrehtes Polyamidseil für Auffanggerät (14 mm/16 mm), Seilbeschwerung und Schraubkarabiner im Lieferumfang enthalten. Geeignet für vertikale und horizontale Anwendungen sowie den Einsatz an geneigten Flächen. Kann mit einer Teleskopstange und einem Verbindungselement am Anschlagpunkt installiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherungsleine 50 meter, sicherheitsleine, Miller, 14, 16, mm, ML00, Miller Führungsseil 14/16mm 50m 1002895 m. Karab. ML00 u. Gewicht.Miller Führungsseil 14/16mm 50m 1002895, Seil, 1002895, Miller Führungsseil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 172,49*
€ 219,17*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 220,89*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.