| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810006219 Herst.-Nr.: 1007617 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Miller Führungsseil 10/12 mm ML00Kernmantelseil für Auffanggerät (10 mm/12 mm), Seilbeschwerung und Schraubkarabiner im Lieferumfang enthalten. Geeignet für vertikale und horizontale Anwendungen sowie den Einsatz an geneigten Flächen. Kann mit einer Teleskopstange und einem Verbindungselement am Anschlagpunkt installiert werden.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherungsleine 50 meter, sicherheitsleine, Miller, 10, 12, mm, ML00, Miller Führungsseil 10/12mm 50m 1007617 m. Karab. ML00 u. Gewicht.Miller Führungsseil 10/12mm 50m 1007617, Seil, 1007617, Miller Führungsseil |
| | |
| |