Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handzup Halteseil 30m, 1032141 mit Trilockdrehwirbel Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006372
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteseil
honeywell halteseil
halteseil

Halteseil HANDZUP

Halte- und Positionierungsseil für freihändiges Arbeiten ohne jedes Risiko! Ergonomisches, flexibles, austauschbares und äußerst strapazierfähiges Halteseil. Speziell für eine noch einfachere und angenehmere Handhabung bei der Arbeit entworfen. Einige Sekunden reichen aus, um das Seil schnell und präzise auf die ideale Arbeitsposition einzustellen. Ein wirtschaftliches System: Es ist nicht mehr notwendig, das gesamte System zu erneuern, wenn lediglich das Seil abgenutzt ist. Das Seil kann vom Nutzer selbst ausgetauscht werden, wenn es nicht mehr einsatzfähig ist. Seil mit doppelt so langer Lebensdauer – das neue, gefl ochtene Polyamid-Seil ist doppelt so strapazierfähig wie ein Standard-Seil. 2 Aluminiumbacken, ABS-Griff. Aluminium-Gehäuse. Drehnocken aus rostfreiem Stahl. Geflochtenes Seil aus 100 % Polyamid mit 12 mm Durchmesser, mit oder ohne Schutzhülle. Verstellbare Feststellschraube (optional).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trilockdrehwirbel Karabiner
Länge:
30 m
Variante:
Ohne Schutzüberzug
Weitere Suchbegriffe: HANDZUP, Handzup Halteseil 30m 1032141 mit Trilockdrehwirbel Karabiner.Handzup Halteseil 30m 1032141, Positionierseil, 1032141, Halteseil HANDZUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032151
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.