Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litei Glückwunschbrief Brillant 1320110, Motivbriefpapier, DIN A4 Designbrief, weiß, Bienenblumen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwertiger Glückwunschbrief Brillant 1320110 - Litei Verlag
Hochwertiger Glückwunschbrief Brillant 1320110 - Litei Verlag
Artikel-Nr.:
     8687-1320110
Hersteller:
     Litei Verlag
Herst.-Nr.:
     1320110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
motiv papier

Produktinformation:
Hochwertiges Offset-Briefpapier in bester Vierfarb-Qualität. Standardformat A4. Glückwunsch-Motivbriefpapiere und Gruß-Designbriefe sind PC-Drucker und Kopierer geeignet. Grammatur 100g/m².

Weitere Informationen:
Format:
A4 - 21 x 29,7 cm
Weitere Suchbegriffe: glückwunschbrief, grußbrief, glueckwunschbrief, grussbrief, glückwunsch briefpapier, Design-Papier, Briefpapier, laserdrucker-papier, Inkjet-Papier, Papier, Design-Papiere, Tintenstrahldrucker-Papier, Kopierpapier, Druckerpapier, Inkjetdruckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Litei Verlag
132710
ab € 0,23*
Zubehör
Litei Verlag
132711
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.