Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litei Glückwunschbrief Premium 1321802, Motivbriefpapier, DIN A4 Designbrief, naturweiß, geprägte Blumenwiese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwertiger Glückwunschbrief Premium 1321802 - Litei Verlag
Hochwertiger Glückwunschbrief Premium 1321802 - Litei Verlag
Artikel-Nr.:
     8687-1321802
Hersteller:
     Litei Verlag
Herst.-Nr.:
     1321802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
motiv papier

Produktinformation:
Hochwertig durchgefärbtes Strukturpapier mit Goldfolien- und Blindprägung. Motiv: Geprägte Blumenwiese. Standardformat A4. Glückwunsch-Motivbriefpapiere und Gruß-Designbriefe sind PC-Drucker und Kopierer geeignet. Grammatur 100g/m².

Weitere Informationen:
Format:
A4 - 21 x 29,7 cm
Weitere Suchbegriffe: glückwunschbrief, grußbrief, glueckwunschbrief, grussbrief, glückwunsch briefpapier, Design-Papier, Briefpapier, laserdrucker-papier, Inkjet-Papier, Papier, Design-Papiere, Tintenstrahldrucker-Papier, Kopierpapier, Druckerpapier, Inkjetdruckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Litei Verlag
132360
ab € 0,23*
Zubehör
Litei Verlag
132361
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.