| |
|
| Artikel-Nr.: 8687-133101 Herst.-Nr.: 133101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformation:
- Transparente Adressetiketten neutral, Format des Einzel-Etiketts 97 x 42,3 mm.
- 12 Adressetiketten pro A4 Bogen, 10 Bögen pro Packung, insgesamt 120 Etiketten.
- Laser-, Inkjet und Kopierer geeignet.
- Etikettenvorlage in Ihrer Textverarbeitung: "Avery Zweckform 3659"
Weitere Informationen: | | Format: | A4 - 21 x 29,7 cm | Format Einzel-Etikett: | 97 x 42,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, adressaufkleber, etiketten, transparent, adressetikett, laser, glückwunschkartenetikett, Kopieretiketten, Kopier-Etiketten, Etiketten-Papier, Universal-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Laseretiketten |
| | |
| |