Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x160mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x160mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x160mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796025112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796025112
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche; galv. verzinkt; 8x160mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x160mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
160 mm
lm:
50 mm
lh:
47 mm
d:
8 mm
d1:
7 mm
sw:
6 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 8,0/ 160/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 16,30*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 21,27*
€ 5,00*
ab € 42,25*
€ 42,25*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.