Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 8x180mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 8x180mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 8x180mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796025129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796025129
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; galv. verzinkt; 8x180mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x180mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
180 mm
lm:
50 mm
lh:
62 mm
d:
8 mm
d1:
7 mm
sw:
6 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 8,0/ 180/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
637
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4612*
€ 0,6112*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1131*
€ 2,1882*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,89*
€ 20,54*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 49,78*
€ 49,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.