Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x60mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x60mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x60mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796028854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796028854
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; galv. verzinkt; 10x60mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x60mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
lm:
20 mm
lh:
37 mm
d:
10 mm
d1:
8,9 mm
sw:
8 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 60/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 3,06*
€ 4,34*
1
€ 5,00*
ab € 13,21*
€ 13,21*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.