Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 6x40mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 6x40mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 6x40mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796040733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796040733
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben 6x40
stockschraube
stockschraube 5x40
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; galv. verzinkt; 6x40mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x40mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
lm:
10 mm
lh:
27 mm
d:
6 mm
d1:
5 mm
sw:
- mm
I-Stern Größe:
I15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 6,0/ 40/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.