Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilg... zn-gelb 5x30mmx20 Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilg... zn-gelb 5x30mmx20 Box
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilg... zn-gelb 5x30mmx20 Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796043178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796043178
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf; I 20; galv. verzinkt gelb chromatiert; 5x30mmx20; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x30mmx20 Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
Abmessung 3:
20
d:
5 mm
dk:
10 mm
k:
2,9 mm
I-Stern:
T20
Bestellartikel-Nr.:
0/1137/021/ 5,0/ 30/ 20/03
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx teilgewinde, JD-79, Spanpl.-Schrauben, I-Stern, Torx, Fräsrippen, DIN 7505, 7505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,04*
€ 9,97*
€ 5,00*
ab € 7,47*
€ 10,54*
€ 3,90*
ab € 8,48*
€ 11,91*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.