Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilg... zn-gelb 5x90mmx20 Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilg... zn-gelb 5x90mmx20 Box
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilg... zn-gelb 5x90mmx20 Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796043444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796043444
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 5x90
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf; I 20; galv. verzinkt gelb chromatiert; 5x90mmx20; Box 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x90mmx20 Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
90 mm
Abmessung 3:
20
d:
5 mm
dk:
10 mm
k:
2,9 mm
I-Stern:
T20
Bestellartikel-Nr.:
0/1137/021/ 5,0/ 90/ 20/03
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, JD-79, Spanpl.-Schrauben, I-Stern, Torx, Fräsrippen, DIN 7505, 7505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,55*
€ 9,23*
€ 5,00*
ab € 10,99*
€ 15,21*
€ 3,90*
ab € 12,40*
€ 17,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.